曜日別特売
US-N 25A ステンレス ゲート US-N US-Nシリーズ 東洋バルヴ 04713531

ステンレス ゲート US-N US-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード04713531品番US-N 25A
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●面間寸法(mm):65●圧力:10K●JIS B0203●認証・規格:JV81材質(本体)SCS13A呼び径(B)1接続方式ねじ込み呼び径(A)25アズワン品番68-0621-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする