タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ AECW14/16/18
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
UX30
注文コード
04716835
品番
AECW1804PESR UX30
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
UX30
逃げ角(度)
16、20
用途
鋼用
トラスコ品番
349-1781
形状
平行四辺形頂角85°
寸法A(mm)
18
精度
C
寸法B(mm)
12
寸法s(mm)
4.76
寸法R(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります