チップ ANMT**PPPR-MJ/ML

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質GH330 注文コード04716993 品番ANMT09T3PPPR-MJ GH330
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,109
販売価格(税別)
9,190
この商品は刃長l・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
用途鋼・鋳鉄用 トラスコ品番349-3873 材質GH330 形状平行四辺形頂角85° α+11 寸法A(mm)9.525 角度(°)I.A.R:+11、I.R.R:+20 精度C 寸法B(mm)6.5 寸法T(mm)3.97 逃げ角(度)0 寸法R(mm)0.4 角度β(°)0 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする