タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ ANMT**PPPR-MJ/ML
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
GH330
注文コード
04717045
品番
ANMT1404PPPR-MJ GH330
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃長l・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鋼・鋳鉄用
トラスコ品番
349-3903
材質
GH330
形状
平行四辺形頂角85°
α
+11
寸法A(mm)
14
角度(°)
I.A.R:+11、I.R.R:+20
精度
C
寸法B(mm)
9.525
寸法T(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
寸法R(mm)
0.8
角度β(°)
0
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)