スミチオン乳剤

(66件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード04722813 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

稲、果樹、野菜の各種害虫への広い殺虫スペクトラム。
害虫が薬剤に接触すること・薬剤の付着した植物を食べることによって効果を発揮します。
植物の体内に食入した害虫にも有効です。
卵から成虫までの各ステージでの高い殺虫効果。
人間や家畜、鳥などの温血動物に対して影響が少なく、害虫に対して選択的に効きます。

有効成分MEP50.0% 性状黄褐色可乳化油状液体 適合作物稲、稲(箱育苗)、麦類(大麦、小麦を除く)、小麦、大麦、とうもろこし、水田作物、畑作物(休耕田)、かぼちゃ、きゅうり、すいか、メロン、しろうり、トマト、なす、豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、未成熟そらまめを除く)、えだまめ、さやいんげん、未成熟そらまめ、いちご(露地栽培)、うど、ごぼう、たまねぎ、ほうれんそう、らっきょう、モロヘイヤ、たらのき、わらび、ねぎ、オリーブ(葉)、なつみかん、みかん、おうとう、かき、なし(有袋栽培)、なし(無袋栽培)、大粒種ぶどう、小粒種ぶどう、りんご、もも、うめ、オリーブ、いちょう(種子)、花き類・観葉植物、アスター、カーネーション、きく、宿根かすみそう、スターチス、ばら、りんどう、斑入りアマドコロ、ソリダゴ、シネラリア、ききょう、樹木類、しきみ、こでまり、さかき、にしきぎ、だいおうしょう、さんごじゅ、しゃりんばい、せんりょう、げっきつ、つつじ類、芝、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、そらまめを除く)、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、そらまめ、だいず、かんしょ、こんにゃく、ばれいしょ、飼料用とうもろこし、いね科牧草、まめ科牧草、茶、桑、たばこ 農林水産省登録第(号)21939 適合病害虫アブラムシ類、ヒメトビウンカ、カメムシ類、イネシンガレセンチュウ、イネドロオイムシ、イネハモグリバエ、イネヒメハモグリバエ、サンカメイチュウ第3世代、ニカメイチュウ、ニカメイチュウ第1世代、ニカメイチュウ第2世代、フタオビコヤガ、イネツトムシ、ムギキモグリバエ、アワヨトウ、ムギアカタマバエ、アワノメイガ、アザミウマ類、オオニジュウヤホシテントウ、テントウムシダマシ類、マメヒメサヤムシガ、シロイチモジマダラメイガ、マメシンクイガ、ダイズサヤタマバエ、ウコンノメイガ、インゲンテントウ、センノカミキリ、ヒメシロコブゾウムシ、ウドノメイガ、ヨトウムシ、フキノメイガ、ホウレンソウケナガコナダニ、マメコガネ、センノカミキリ幼虫、ナガゼンマイハバチ、ネギコガ、オリーブアナアキゾウムシ、サンホーゼカイガラムシ、ミカンキジラミ、ケシキスイ類、カネタタキ、コアオハナムグリ、フラーバラゾウムシ、ハマキムシ類、コナカイガラムシ類、ミカンツボミタマバエ、ナシグンバイ、アメリカシロヒトリ、イラガ類、ミノガ類若齢幼虫、オオワタコナカイガラムシ、フジコナカイガラムシ、カキホソガ、カキノヘタムシガ、クワコナカイガラムシ、ナシチビガ、ナシホソガ、シンクイムシ類、ブドウトラカミキリ、ブドウスカシバ、キンケクチブトゾウムシ成虫、フタテンヒメヨコバイ、ブドウトリバ、モモシンクイガ、ナシヒメシンクイ、クワシロカイガラムシ、モモハモグリガ、ナシヒメシンクイ(心折防止)、コウモリガ、バッタ類、アオムシ、ウリハムシ、クロウリハムシ、ヨトウムシ類、ハモグリバエ類、コガネムシ類、ヒラズハナアザミウマ、グンバイムシ類、オオハリセンチュウ、クスアナアキゾウムシ、カイガラムシ類、ケムシ類、ワタノメイガ、コガネムシ類幼虫、シバオサゾウムシ、シバツトガ、スジキリヨトウ、ダイズサヤムシガ、ヨツモンカメノコハムシ、イモコガ、ウンカ類、ゾウムシ類、ムギダニ、ウリハムシモドキ、ヨコバイ類、コカクモンハマキ、チャノホソガ、クワゾウムシ成虫 毒劇区分普通物 剤形乳剤
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
ミカンの害虫消毒
製造業

すす病の害虫用に、枝落としの後で、使用しています。
においがきついので、周囲の方も含めて、対策は必須ですね。

2025-07-05
用途:
畑に使用
サービス業

このスミチオン乳剤と一緒に購入した ベニカXファインスプレーとGFオルトラン液は近所の人から頼まれ物です、近所の人が米を作る田を縮小したので空いた場所が出来たから野菜を作るのなら貸してあげるって言われたから、野菜を作るから虫とか出たら駆除とかしたいので何が良いかと言う事で無難な薬剤の購入です。

対象商品:
04722813
2025-10-08
用途:
アメリカシロヒトリ駆除
金融・保険業

即効性と長期間耐久能力が思ったほか無くて、1箇所の樹木の葉に付いたアメリカシロヒトリに噴射して置くと、1週間で別の樹木の葉に移られて繁殖されてる感じですね

対象商品:
04722813
2025-10-06
用途:
アメリカシロヒトリ駆除
金融・保険業

殺傷能力というか、防衛力というか防付着が弱い感じです。アメリカシロヒトリを見つけて吹き掛けておくと、その木の葉は良いけど、今度は違う木の葉に移っててイタチごっこ

対象商品:
04722813
2025-09-15
用途:
殺虫剤
製造業

混ぜて利用しましたが、効果バツグン!
来年は早く使用します!

対象商品:
04722813
2025-03-16
用途:
庭木の害虫駆除
製造業

毛虫などの害虫駆除に定期的に使用しています。
撒くタイミングなど難しい点もありますが、
効き目はあります。今後も使用していきます。

対象商品:
04722813
2025-05-12
用途:
虫対策
その他業種

手頃に使えて助かります。
これからも使い続けますのでまた注文したいと思います。

2024-10-27
用途:
オリーブの消毒に
農・林・水産業

手ごわいゾウムシに定期的な殺虫剤散布は欠かせません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする