ラッソー乳剤

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード04723294 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

雑草発生前の土壌処理により、畑地一年生雑草、特にイネ科雑草に効果を示します。
野菜、とうもろこし、豆類、いちごなど広範囲の作物に使用できます。

剤形乳剤 適合場所 成分アラクロール43.0% 性状暗赤紫色可乳化油状液体 適合作物こまつな、のざわな、ソルガム、かぶ、てんさい(移植栽培)、飼料用とうもろこし、とうもろこし、らっかせい、だいず、いんげんまめ、ぶどう、なし、たばこ(普通畦面被覆栽培)、ほうれんそう、いちご(親株床)、さとうきび(春植又は夏植)、いちご(本圃)、たばこ(折衷マルチ栽培)、たばこ(無被覆栽培)、キャベツ、だいこん、はくさい、いちご(施設栽培)、いちご(子苗床)、桑、ばれいしょ、かんしょ、はとむぎ、てんさい(直播栽培)、えだまめ、ブロッコリー 農林水産省登録第(号)10778 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
野菜畑の除草
その他業種

雑草の発生後は他の接触型除草剤との混合散布で効果あり

対象商品:
04723294
2020-09-12
用途:
ほうれん草、小松菜の草対策
さわやか農園 様 (農・林・水産業)

野菜の雑草対策として播種後に散布して使ってます他のの薬剤より効果ありです

4人が参考にしています
対象商品:
04723294
2016-04-20
用途:
除草
Kプラン 様

効きます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする