ワンワンリキ

(3件のレビュー)
29日以内出荷 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04725692 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

明暗感知センサーを内蔵した犬のガーデンオブジェは、昼間は影に、夜間は光に反応してワンワンと吠えます。

材質ポリ樹脂 仕様明暗センサー式(ON/OFFスイッチ付) 質量(kg)約3 電源単3形乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×320×465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04725692
2022-08-06
用途:
庭に置いている
エスコートオータニ 様

まるで本物のようですが、吠える声がもう少し本物のようだといいですね

対象商品:
04725692
2021-12-28
用途:
野良猫対策
その他業種

ウッドデッキに猫が来るので、、猫避けに、昼間は影に反応してワンワン吠えてます(笑)夜は?、、????光に、、、、、庭にセンサーライトがあるので、、明るすぎて?吠えないのかも、、??オブジェとしても可愛いので良かったです

対象商品:
04725692
2016-11-15
用途:
お客さんに挨拶
その他業種

かわいい。お客さんとのコミュニケーションがとれる。犬の鳴き声のボリューム調節がほしい。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする