ノーブランド
ノーブランドの プランター・鉢
ノーブランドの オーナメント
ビックリキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04725708
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
明暗感知センサーを内蔵した犬のガーデンオブジェは、昼間は影に、夜間は光に反応してワンワンと吠えます。
材質
ポリ樹脂
仕様
明暗センサー式(ON/OFFスイッチ付)
質量(kg)
約5.5
電源
単3形乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×475×580