節電エコタイマー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04725717 品番ET55D
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。
プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。
エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。

最小設定時間1秒 仕様充電電池内蔵(交換不可) 材質(本体)PC(ポリカーボ) 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100、50/60Hz 電力(W)5(最小測定可能負荷) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×67×62 安全装置過入力防止内蔵 機能ロック機能 測定精度(%)(使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W 定格入力電力最大1500W(15A) タイマー設定プログラム数20 タイマー設定誤差±4/月
注意
※エアコン・クーラーには使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04725717
2024-02-20
用途:
作業場内の時報アナウンス(チャイムと連動)
T・コネクト株式会社 様

時計の精度上の差異はありますが、コストパフォーマンスが良いので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
04725717
2022-04-29
用途:
タイマー
その他業種

1日を20設定で1週間設定できてありがたいが1日が24時間なので24設定とか、30分ごとの設定の48設定になれば有難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
04725717
2021-12-07
用途:
消費電力確認用

安価で大まかな消費電力が確認でき、タイマー機能で
電源ON/OFFできるのは便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
04725717
2020-05-19
用途:
投光器の点灯
電気・ガス・熱供給・水道業

タイムスケジュールの設定がややこしくて使い勝手が悪いです。特に、後日再設定時は設定マニュアルをまた、読み返さないと設定できない。

1人が参考にしています
2019-02-01
用途:
公民館活動の指示をカセットテープ・レコーダーに録音させておき、スタート・休憩・再開・休憩・再開・休憩・再開・終了のアナウンスを決めた時間通りにしている

私の知っている限りでは、秒単位で入り切りできるタイマーが他に無いので本品を使って重宝はしているが、時間の狂いが大きい(1分進む/2週間)ため、月2回の公民館活動毎に現時刻を矯正しなければならず不満

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする