曜日別特売
10L5-MXSHUE 250A 電動 ダクタイルバタ 10L5-MXSHUシリーズ 東洋バルヴ 04731871

電動 ダクタイルバタ 10L5-MXSHUシリーズ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可車上渡し47日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):250●呼び径(インチ):10●面間寸法(mm):68●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 5K/10K●操作:電動●本体材料:FCD450-10●規格・その他:電源AC200V●シート材料:EPDM●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。注文コード04731871品番10L5-MXSHUE 250A
参考基準価格(税別)¥612,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):250●呼び径(インチ):10●面間寸法(mm):68●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 5K/10K●操作:電動●本体材料:FCD450-10●規格・その他:電源AC200V●シート材料:EPDM●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。アズワン品番68-0640-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする