※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ CNM/GA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
1.6
2
材質
LX11
LX11
LX21
NS520
FX105
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04731937
品番
CNGA120408 LX11
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
仕上~中切削
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
LX11
種別
ネガ
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴径d(Φmm)
5.16
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内接円直径(Φd)許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります