※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNGG120404R-P チップ CNGGR/L-P タンガロイ 04732287 CNGG120404R-P チップ CNGGR/L-P タンガロイ 04732287

チップ CNGGR/L-P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 注文コード04732287 品番CNGG120404R-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品はコーナー半径など5種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 用途中切削 トラスコ品番345-0279 種別ネガ 材質TH10 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカP形 穴径d(Φmm)5.16 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする