※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CNGGR/L-P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 04732402 品番 CNGG120408R-P TH10
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 用途仕上〜中切削 トラスコ品番345-0376 種別ネガ 材質TH10 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカP形 穴径d(Φmm)5.16 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする