東洋バルヴ
電動 ボール B2-MAD N B2-MAD N シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):65●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:電動●本体材質:CAC406●認証・規格:スタンダードボア●シート材料:PTFE
注文コード
04732939
品番
B2-MAD(N) 15A
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):65●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:電動●本体材質:CAC406●認証・規格:スタンダードボア●シート材料:PTFE
アズワン品番
68-0641-36
商品豆知識
配管工事を支える補助部材