田島メタルワーク
田島メタルワークの ラティス/デッキ/オーニング
田島メタルワークの ガーデンファニチャー
田島メタルワークの メールボックス
MAILBOX MX-18 MX-18シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04733885
品番
MX-18-2-CY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
多段式省スペースタイプ、1台の大きさが高さ100幅360mm奥行280mmの多段式省スペース・廉価タイプの集合郵便受けです。差入口からの盗難防止のため、容易に手が入らないよう工夫されています。
仕様
●戸数に合わせて自由に組み合わせることができます。●前入前出●本体:ステンレス(SUS304) NO,4仕上 0.7t●扉:アルミダイキャスト(ADC12) 焼付塗装●錠前:シリンダー錠●差入口プレート:塩化ビニール樹脂●名札:塩化ビニール樹脂●投入口:333mm×25mm
アズワン品番
68-0642-24