田島メタルワーク
田島メタルワークの ラティス/デッキ/オーニング
田島メタルワークの ガーデンファニチャー
田島メタルワークの メールボックス
MAILBOX MX-63 MX-63Fシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04734077
品番
MX-63F-MY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
投入口側防雨タイプ 大型郵便対応、差入口プレートが、手前に持ち上がり厚さ35mmの投函物が投入できます。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。
仕様
●投入側は水が入りにくい構造になっています。●引き上げ式扉は開閉時、任意の角度で開扉状態を保持できます。●前入後出●本体:ステンレス(SUS443J1) KD仕上 0.7t●前面・差入口プレート:ステンレス(SUS443J1) ヘアライン仕上 0.8t●扉:ステンレス(SUS443J1) ヘアライン仕上 0.8t●錠前:myナンバー錠●投入口:262mm×36mm
アズワン品番
68-0642-58