エポコートマルチ継手 45°エルボ M 45°Lシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●口径(mm):15●種類:45°エルボ●口径(インチ):1/2●材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)●適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)●規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003 注文コード04739738 品番M 45°L 1/2
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手

仕様●口径(mm):15●種類:45°エルボ●口径(インチ):1/2●材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)●適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)●規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003 アズワン品番68-0653-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする