エポコートエクストラ継手 10Kフランジ x 10K FUシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●口径(mm):80●種類:10Kフランジ●口径(インチ):3●材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)●適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA,VB)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA,PB)●規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、008●表面処理: エポキシ樹脂紛体塗装(色ブルー) 注文コード04740368 品番x 10K FU 3
参考基準価格(税別)¥12,590 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手内部にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、008、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA,VB)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA,PB)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: エポキシ樹脂紛体塗装(色ブルー)

仕様●口径(mm):80●種類:10Kフランジ●口径(インチ):3●材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)●適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA,VB)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA,PB)●規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、008●表面処理: エポキシ樹脂紛体塗装(色ブルー) アズワン品番68-0654-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする