KKベスト 10Kフランジ 本体 10KFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●口径(mm):60×50●種類:10Kフランジ●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●FIロックリングは別売りとなります。 注文コード04742240 品番10KF 60x50
参考基準価格(税別)¥26,580 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。

仕様●口径(mm):60×50●種類:10Kフランジ●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●FIロックリングは別売りとなります。 アズワン品番68-0656-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする