曜日別特売
10KF 50x50 KKベスト 10Kフランジ 本体 10KFシリーズ 東尾メック 04742249

KKベスト 10Kフランジ 本体 10KFシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●口径(mm):50×50●種類:10Kフランジ●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●FIロックリングは別売りとなります。注文コード04742249品番10KF 50x50
参考基準価格(税別)¥20,810販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。

仕様●口径(mm):50×50●種類:10Kフランジ●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●FIロックリングは別売りとなります。アズワン品番68-0656-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする