画像準備中

ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ NO265シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 仕様●サイズ:S●カラー(本体):ブルー●カラー(手首部):ゴールド●内容量:1双●全長(cm):24●手のひらまわり(cm):18.5●中指長さ(cm):7.4●単品[片手あたり]重量(g):15 注文コード04743816 品番NO265-S
参考基準価格(税別)¥435 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で、手首までカバーするロングタイプ、[園芸・家庭菜園に] ≫ [剪定に] ≫ [摩耗に強いニトリルゴムをコーティング]、[農業]、[農業] ≫ [剪定作業に] ≫ [摩耗に強いニトリルゴムをコーティング]、[清掃・サービス業]、[運輸・物流業]、[機械工業]、[精密機械工業]、【注意・使用条件】、ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。手首部分の露出を防ぐロングタイプです。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。

仕様●サイズ:S●カラー(本体):ブルー●カラー(手首部):ゴールド●内容量:1双●全長(cm):24●手のひらまわり(cm):18.5●中指長さ(cm):7.4●単品[片手あたり]重量(g):15 材質ニトリルゴム 機能耐油、耐摩耗性 アズワン品番68-0715-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする