CLA SHU SHUボタニカルガーデンバスソルトセット BGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04747420 品番BG-251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

草花をイメージした香りと、数種類の植物エキス(保湿成分)を配合した薬用入浴剤のセットです。自然の恵みと潤い感じるバスタイムで、忙しい毎日のココロとカラダをリセット。

仕様●セット内容●▼ボタニカルガーデンバスソルト レモン:25g ×2個●▼ボタニカルガーデンバスソルト セージ:25g×2個●▼ふわもこW/T ネイビー:22×22cm●▼マイクロファイバーハンカチ:22×25cm×2枚●▼ブラシ●材質:ウォッシュタオル/綿98%・ポリウレタン2%、マイクロファイバークロス/ポリエステル80%・ナイロン20% アズワン品番68-0730-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする