アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ポットミル
内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04747779
品番
-
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥328,900
販売価格(税別)
¥
299,000
バスケットに入れる
ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。
仕様
●本体材質:ナイロン●本体内面材質:窒化ケイ素●外径×内径×全高:Φ140×Φ100×170mm●内高さ:130mm
アズワン品番
68-0731-38