内面石英製 ナイロンポットミル容器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04747831 品番 -
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥328,900
販売価格(税別)
299,000

ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。

仕様●本体材質:ナイロン●本体内面材質:石英●外径×内径×全高:Φ140×Φ100×170mm●内高さ:130mm アズワン品番68-0731-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする