アルカリイオン整水器 交換用カートリッジ TKシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04748506 品番 TK7815C1
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●除去性能:14物質●交換目安:15L/日使用で約2年●質量:440g●適用機種:TK7805/TK8251/PJ-40MRF/TK7507/TK7508/TK7815-S1/TK8051/TK7705-S/PJ-A30/PJ-A40MRA/PJ-A50/PJ-A31/PJ-A33/PJ-A51/PJ-A53/TK8050-N/TK8050-W/PJ-A36/PJ-A55/PJ-A58DX/PJ-A70/PJ-A73/TK7505/PJ-A35/PJ-A502/PJ-A56/PJ-A75/PJ-A76/PJ-A77/TK7715/PJ-A78/TK7805-S/PJ-A57/PJ-A58/TK7505-S/TK7815-S アズワン品番68-0756-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする