Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 純水製造・純水関連
Panasonic(パナソニック)の カートリッジ純水器
アルカリイオン整水器 交換用カートリッジ TKシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04748515
品番
TK-HB41C1
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●除去性能:18物質●交換目安:30L/日使用で約1年●質量:470g●適用機種:TK-AB40-S/TK-HB41/TK-HB50/PJ-AS300/PJ-AS500
アズワン品番
68-0756-51