Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 純水製造・純水関連
Panasonic(パナソニック)の カートリッジ純水器
アルカリイオン整水器 交換用カートリッジ TKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●除去性能:5物質●交換目安:10L/日使用で約1年●質量:220g●適用機種:TK611-W/TK6205P/TK6105P/TK6005/TK6005P/TK601-W/TK6105/TK6205
注文コード
04748531
品番
TK6205C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,477
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●除去性能:5物質●交換目安:10L/日使用で約1年●質量:220g●適用機種:TK611-W/TK6205P/TK6105P/TK6005/TK6005P/TK601-W/TK6105/TK6205
アズワン品番
68-0756-57