ウィズベビー プレミアム消臭 紙オムツ処理袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(80袋×20枚) 注文コード 04749319 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,480 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

強力になった消臭効果!うんちのニオイが気になりはじめたらおススメです。消臭効果がアップしたプレミアム消臭ポリ袋です。ティッシュ式取り出しが便利で、1枚ずつ衛生的に処理できます。乳白色で中身が見えにくく、ややゆったりしたサイズの縛りやすい形状です。フィルムパッケージで厚みがなく収納が便利です。焼却時に有害ガスを発生しません。

仕様●材質:高密度ポリエチレン●消臭成分配合●袋サイズ:横23×縦33.5cm、厚さ0.012mm●色:乳白色 アズワン品番68-0761-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする