ゲンキアップナールスープ 1.3kg 8袋入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(8袋) 仕様●容量:1.3kg●賞味期限:25ヶ月●入数:1ケース(1.3kg×8袋入)●原材料:乾燥マッシュポテトパウダー(国内製造)、難消化性デキストリン、粉末油脂(中鎖脂肪酸油、食用植物油脂、コーンシロップ)、澱粉分解物、乳たんぱく、大豆たんぱく、ホワイトソース、チーズ加工品、砂糖、デキストリン、食塩、チキンエキスパウダー、タマネギ末、銅酵母、亜鉛酵母、マンガン酵母、セレン酵母、モリブデン酵母、ビオチン酵母、ヨウ素酵母、ビタミンE含有植物油、クロム酵母/ 貝Ca、増粘剤(グアーガム)、加工デンプン、炭酸Mg、調味料(アミノ酸)、カゼインNa、乳化剤、V.C、V.K、ピロリン酸鉄、V.A、ナイアシン、香辛料抽出物、パントテン酸Ca、V.B12、V.B6、V.B1、V.B2、V.D、酸化防止剤(トコフェロール)、葉酸(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・牛肉を含む)●保存方法:高温多湿や直射日光を避け、涼しいところに保存してください。 注文コード04749346 品番-
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,178
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

粉末タイプで、お湯と溶かすだけで簡単に出来上がる栄養強化スープ。たんぱく質、食物繊維、ビタミン、ミネラル他豊富な栄養素を摂取可能。味も3種類からお好きな味を選べます。
たんぱく質、食物繊維、ビタミン、ミネラル他豊富な栄養素を摂取可能。味も3種類からお好きな味を選べます。

仕様●容量:1.3kg●賞味期限:25ヶ月●入数:1ケース(1.3kg×8袋入)●原材料:乾燥マッシュポテトパウダー(国内製造)、難消化性デキストリン、粉末油脂(中鎖脂肪酸油、食用植物油脂、コーンシロップ)、澱粉分解物、乳たんぱく、大豆たんぱく、ホワイトソース、チーズ加工品、砂糖、デキストリン、食塩、チキンエキスパウダー、タマネギ末、銅酵母、亜鉛酵母、マンガン酵母、セレン酵母、モリブデン酵母、ビオチン酵母、ヨウ素酵母、ビタミンE含有植物油、クロム酵母/ 貝Ca、増粘剤(グアーガム)、加工デンプン、炭酸Mg、調味料(アミノ酸)、カゼインNa、乳化剤、V.C、V.K、ピロリン酸鉄、V.A、ナイアシン、香辛料抽出物、パントテン酸Ca、V.B12、V.B6、V.B1、V.B2、V.D、酸化防止剤(トコフェロール)、葉酸(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・牛肉を含む)●保存方法:高温多湿や直射日光を避け、涼しいところに保存してください。 アズワン品番68-0761-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする