手提げ紙袋 ブライトバッグ 白 MT 10枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード04753248 品番006138930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,630
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

横長タイプの紙袋です。お菓子やギフト用としておすすめです。表面マットPP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル。

仕様●サイズ:幅305×マチ65×高140mm●材質:コート157g アズワン品番68-0772-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする