ゆる圧ハイウエストフェイクタイツ ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04757570 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイウエストでしっかりお腹引き締め、薄手ストッキングのように見える、特殊加工で素肌が透けているように見えるタイツ、フェイク効果、スキンカラーで美脚を演出!おしゃれをもっと楽しめる!美脚に魅せる素敵なポイントがいっぱい!360度全方位から美しい美脚へアプローチ!ハイウエストタイプでしっかり気になる下腹まで包み込んでカバー!ぽっこりお腹も履くだけ簡単スッキリウエストに補正!ウエスト引き締め、履くだけ簡単ほっそりウエストへくびれメイク!ヒップアップ、履くだけ簡単キュッとまんまる上向きヒップを演出!

仕様●サイズ:M〜L●ヒップ:85〜98cm●身長:150〜165cm●材質:ナイロン90%、ポリウレタン10% アズワン品番68-0784-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする