タンガロイ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
04757697
品番
ETGNR1212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,180
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04757697
ETGNR1212
58062261
ETGNR1212
外径用ホルダ ETGNR/L
タンガロイ
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました