活性炭フィルター ニコチンバスターシート WW-KUSHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 04757710 品番 WW-KUSH-OB
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥21,010
販売価格(税別)
19,100

タバコ煙などに含まれるニコチン、タールの脱臭性能に優れております。洗うことができ、再利用が可能。洗剤で洗える活性炭を使用した脱臭フィルター。吸着速度が大きい。均一な粒度の粉末活性炭を使用し、被吸着物質との接触面積が広くなっているため、大きな吸着速度を持ち、即効性があります。活性炭の脱落、微粉の発生がない。活性炭を極めて強固な接着処理をしていますので、使用時に活性炭の脱落および微粉の発生がありません。通気性があり、集塵効果も良好。多孔質のウレタンフォームや不織布を使用しているため、通気性、集塵効果共に良好なので、エアーフィルターや各種ガスフィルター用の素材として有効です。

仕様●サイズ:1m×1m×3.0mm●セル数:13セル●使用基布:ポリエステル系ウレタンフォーム●活性炭含有量:30〜60%●使用活性炭:ヤシ殻粉末活性炭 アズワン品番68-0788-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする