2WAY面ファスナーサンダル ピンク 7703シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 アズワン品番68-0793-57 注文コード04758078 品番7703PKS
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

面ファスナーで甲高調整可能な2WAYサンダル。かわいいクルミボタンの飾りが足元のおしゃれを演出します。中底に消臭繊維のMOFFを使用し、足の不快な臭いの元であるアンモニアを消臭してくれます。片足130gの超軽量で長時間の立ち仕事も楽になり、アーチケアクッションで疲れを軽減します。

仕様●サイズ:S(21.5〜22.0cm)●甲材:PVC●中敷:PVC●底材:EVA●ワイズ:3E●ヒール高:約4cm●重量:片足M寸約130g アズワン品番68-0793-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする