曜日別特売

フラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1台仕様●フラスコ用●容量:10000mL●電圧:AC100V 50/60Hz●電気容量:1200W●入力調整器(EGO)付き●最高温度:450℃●電源リード線:1m(2Pプラグ)注文コード04758236品番AFR-100(EGO)
参考基準価格(税別)¥109,300販売価格(税込)¥119,130
販売価格(税別)
108,300

入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
電熱(ヒーター)の最低入力6%から70%、100%まで幅広いコントロールが得られます。

仕様●フラスコ用●容量:10000mL●電圧:AC100V 50/60Hz●電気容量:1200W●入力調整器(EGO)付き●最高温度:450℃●電源リード線:1m(2Pプラグ)アズワン品番68-0793-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする