offti フレグランスカップキャンドル offtiシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 仕様●カラー:ホワイト(本体)●素材:ワックス(本体)、ポリカーボネート(カップ)、紙(箱)●香り:ピュアリリー●サイズ:Φ4.3×H2.8cm●燃焼時間:4時間 注文コード04758306 品番offti-06662801
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

クリアカップのフレグランスキャンドルです。透明な容器なので、カップ全体からキャンドルのあかりが綺麗に広がります。ほどよい強さで香る、奥行きのあるフレグランス系の香りを3種ご用意しました。1日30分使えば、1箱で約1ヶ月使えます。従来品に比べて点火時間が半分以下(※メーカー比)に短縮された「すぐつく」仕様です。
アロマ・ピュアリリーは、リリーの上品で甘い香りに、ベルガモットやレモンの爽やかなシトラスを合わせた、シトラスフローラルの香り。従来品に比べて点火時間が半分以下(※パガサスキャンドル社比)に短縮された「すぐつく」仕様です。

仕様●カラー:ホワイト(本体)●素材:ワックス(本体)、ポリカーボネート(カップ)、紙(箱)●香り:ピュアリリー●サイズ:Φ4.3×H2.8cm●燃焼時間:4時間 アズワン品番68-0793-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする