画像準備中

ノンフロン 製氷機 アンダーカウンター FICシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04759347 品番 FIC-95KTX
参考基準価格(税別)¥682,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800

GWP値1のノンフロン冷媒 R1234yf を採用。微燃性冷媒のため強燃性冷媒と比べ安全に使用いただけます。高さ800mmのアンダーカウンタータイプでコンパクト、外観デザインを一新しスタイリッシュで、使用しやすい設計です。約32mm角の不純物の少ないキューブアイスができます。ポンプの回転数の最適、DCファンモーターの採用で節水と節電を向上。新機能のECOモードで使用しない時間の節水・省エネに貢献。

仕様●製氷能力:約90/97kg(室温20℃、水温15℃) (50/60Hz)●貯氷量:約45.9kg●外寸法(mm):1000×600×800●製品質量:67kg●単相:100V●※給排水接続工事が必要です。 アズワン品番68-0795-86
注意
●※給排水接続工事が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする