ノンフロン 製氷機 アンダーカウンター FICシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-0795-83
内容量1台注文コード04759356品番FIC-45KTX
参考基準価格(税別)¥475,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

GWP値1のノンフロン冷媒 R1234yf を採用。微燃性冷媒のため強燃性冷媒と比べ安全に使用いただけます。高さ800mmのアンダーカウンタータイプでコンパクト、外観デザインを一新しスタイリッシュで、使用しやすい設計です。約32mm角の不純物の少ないキューブアイスができます。ポンプの回転数の最適、DCファンモーターの採用で節水と節電を向上。新機能のECOモードで使用しない時間の節水・省エネに貢献。

仕様●製氷能力:約43/46kg(室温20℃、水温15℃) (50/60Hz)●貯氷量:約24.0kg●外寸法(mm):630×450×800●製品質量:45kg●単相:100V●※給排水接続工事が必要です。アズワン品番68-0795-83
注意
●※給排水接続工事が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする