画像準備中

ノンフロン 製氷機 バーチカル FICシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04759408 品番 FIC-75KVX
参考基準価格(税別)¥662,000 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800

GWP値1のノンフロン冷媒 R1234yf を採用。微燃性冷媒のため強燃性冷媒と比べ安全に使用いただけます。氷の取り出し口が高く、省スペース設計のバーチカルタイプでコンパクト、外観デザインを一新しスタイリッシュで、使用しやすい設計です。約32mm角の不純物の少ないキューブアイスができます。ポンプの回転数の最適、DCファンモーターの採用で節水と節電を向上。新機能のECOモードで使用しない時間の節水・省エネに貢献。

仕様●製氷能力:約79/86kg(室温20℃、水温15℃) (50/60Hz)●貯氷量:約51.2kg●外寸法(mm):700×500×1200●製品質量:68kg●単相:100V●※給排水接続工事が必要です。 アズワン品番68-0795-88
注意
●※給排水接続工事が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする