1911 ポンピィ 大橋産業(BAL) 04765690

1911 ポンピィ 大橋産業(BAL) 04765690
1911 ポンピィ 大橋産業(BAL) 04765690
1911 ポンピィ 大橋産業(BAL) 04765690
1911 ポンピィ 大橋産業(BAL) 04765690
1911 ポンピィ 大橋産業(BAL) 04765690
1911 ポンピィ 大橋産業(BAL) 04765690
1911 ポンピィ 大橋産業(BAL) 04765690

ポンピィ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-0827-76注文コード04765690品番1911
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

SG規格対応品、安全弁付(作動圧力1000kPa)、従来のポンプの約半分の力で、かるがる空気入れ、自動車・オートバイ・サイクリング車にも使えます、700mmのロングエアーホース(27インチ自転車対応)、アダプター4種付(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)、軽量でサビないプラスチック製

仕様●サイズ:210(W)×75(D)×670(H)mm●質量:575g●最高圧力:1000kPa●付属品:自転車用英式アダプター・小型レジャー用アダプター(細)・小型レジャー用アダプター(太)・ボール用ニードルアダプターアズワン品番68-0827-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする