大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)の ジャッキ
大橋産業(BAL)の ジャッキアクセサリー
ボトルジャッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04765717
品番
1362
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
強力油圧パワー、ラクラク簡単操作、保管に便利なブローケース入り
仕様
●最大荷重:2.0トン●揚幅(アジャスター込):181〜345mm●質量:2.5kg●サイズ:94(W)×94(D)×181(H)mm
アズワン品番
68-0827-96