2インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 04765751 品番 -
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥127,600
販売価格(税別)
116,000

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●2インチ石英ウェハー(合成石英)●直径:50.0±0.5mm●厚み:500±25μm●オリフラ無:真円●面取り:有●面状態:両面ポリシュ●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。 アズワン品番68-0843-73
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする