ミニラチェ 60ギア フレックスヘッドタイプ フレックスミニラチェットセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04769768 品番22074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,750
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

フレックスラチェットタイプ。カラフルなアルミケース付き。DIYや自転車の車載工具、自動車バイクの細かいパーツの脱着に最適。首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック、最大90度。切替式レバーで正逆の切り替えが可能。カラフルなカラーのアルミニウムカラーケース。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。フレックスミニラチェット、プラスビット:#1・2・3、マイナスビット:4・6mm、HEXビット:4・5・6mm、工具ケース

仕様●ラチェット(mm):127●ビット全長(mm):25●ヘッドロック段数:13●ケースサイズ(mm):W38×D25×H155●ラチェット質量(g):70●ラチェットギア数:60●ケース質量(g):61●ケース材質:アルミ+TPR(エラストマー)●ビット材質:S2工具鋼●ラチェット材質:CRV(クロムモリブデン鋼)●ケースカラー:ブルー アズワン品番68-0848-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする