ツイストスライド式六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ(mm):3●全長(mm):125●ハンドル幅(mm):65●質量(g):23●材質:スチール●六角部カラー:ブラック 注文コード04769969 品番35923
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

T型ハンドルで高いトルクをかけることができます。ハンドルはスライド式で様々な状況に対応します。ジョイント部にボールが内蔵されておりセンターと両端でスライドのロックができます。3箇所ある先端のうち、通常の六角1箇所、ツイスト六角2箇所です。※実際の商品にはSIGNETロゴが入ります。※保護手袋、保護メガネを着用してください。※ハンマー等で衝撃を加えないでください。

仕様●サイズ(mm):3●全長(mm):125●ハンドル幅(mm):65●質量(g):23●材質:スチール●六角部カラー:ブラック アズワン品番68-0849-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする