スタンダードグリッププライヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04770346 品番91108
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

丸材、平材などのワークを確実に保持します。アゴの開きを調整するスクリューとリリースレバー付きです。ワイヤーカッター付きです。大きなクランプ力を発揮します。ドイツ製です。

仕様●アゴ材質:鍛造クロームバナジウム●つかみ面:横すじ入り●掴み範囲(丸;mm):8〜30●掴み範囲(四角;mm):0〜20●全長(mm):185●質量(g):320 アズワン品番68-0850-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする