画像準備中

ナイロン結束バンド ブルー 100本入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 仕様●長さ(mm):約100●幅(mm):約2.5●厚さ(mm):約1●ロック部サイズ(mm):約W4.5×D4.5×H3.8●最大結束径(Φmm):22●最小結束径(Φmm):1.6●使用温度範囲(℃):-20〜85●仕様:屋内用●ループ引張強度(N):80●規格:UL94V-2●材質:ナイロン66●色:ブルー 注文コード04770398 品番97061
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥262
販売価格(税別)
238
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

カラフルなカラーで、色分けや識別にもオススメです。屋内でケーブルの結束に適しています。ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定。OA機器・電気・電子機器・情報通信機器などのケーブルの結束に。※本来の用途以外に使用しないでください。※ナイロン製品は乾燥すると割れやすくなる場合がありますので、開封後はお早めにご使用下さい。※開封後、保管する場合は密閉してください。※厳寒地では室温(約25度)にしばらく置いてからご使用ください。※製品の特性上、若干のサイズの差異がございます。※環境によって変質する可能性がございます。商品の状態を十分確認してから使用してください。※耐候性、耐油性はございません。

仕様●長さ(mm):約100●幅(mm):約2.5●厚さ(mm):約1●ロック部サイズ(mm):約W4.5×D4.5×H3.8●最大結束径(Φmm):22●最小結束径(Φmm):1.6●使用温度範囲(℃):-20〜85●仕様:屋内用●ループ引張強度(N):80●規格:UL94V-2●材質:ナイロン66●色:ブルー アズワン品番68-0851-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする