スリッパ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 アズワン品番68-0851-34 注文コード04770520 品番99943
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなデザインのルームスリッパ、底面はEVA素材で滑りにくくフローリングでの歩行も安心、ソールは約10mmと厚めで長時間履いても快適、デイリーユースはもちろん、プレゼントとしても最適、屋内用、※屋外では使用しないでください。※色落ちや、色移り、変色する場合がございます。

仕様●サイズ(mm):25-27●本体材質:ポリエステル●ソール材質:EVA●カラー:ブラック アズワン品番68-0851-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする