カーシーカシマ
カーシーカシマの 空調・水冷ウェア
カーシーカシマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
CAREAN ベスト どこでもスーツ 193-10 CWX193シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ:L●肩幅:41cm●胸囲:110cm●着丈:67cm
注文コード
04771195
品番
CWX193
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ジャケット下に着る、暖房。取り外し可能なヒータパッドを搭載した、ヒートベスト。裏起毛の採用により、ジャケットの下にも着用できる薄型設計でスマートな着こなしが実現。
仕様
●サイズ:L●肩幅:41cm●胸囲:110cm●着丈:67cm
アズワン品番
68-0868-57