画像準備中

ENJOY ジャケット STRETCH KNIT 685-2 ネイビー EAJ685シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04771317 品番EAJ685
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

信頼感とグレード感が漂う仕上がり。ニットの篭りを解消、動きやすい+呼吸するジャケット。夏は涼しく、冬は暖かい。衣服内温度をつねに快適にキープする高機能素材で、オールシーズン着用可能。ストレッチニットならではの動きやすく伸びやかな着心地でありながら、上品でグレード感のある表情です。熱がこもらず一年を通して心地良い「ピュアクレール」を使用した高機能ニット。きちんと感とフォーマル感を併せ持ち、シワになりにくく、お手入れも簡単なENJOYオリジナル素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:43cm●胸囲:114cm●袖丈:59cm●着丈:60cm アズワン品番68-0871-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする