タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ部品
タンガロイの ねじ/ボルト
ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
04771566
品番
MCS520-2.5
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,360
販売価格(税別)
¥
2,145
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
351-2797
使用工具
外径用TACバイト・M型・C型・内径型TACバイト・M型・突切り、溝入れ・CTH型
寸法d(mm)
7
寸法e(mm)
2.5
寸法c(mm)
20
寸法f(mm)
2.5
寸法a(°)
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります